AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04599 PORTA OBLO VTR 07 PORTELLA RICAMBIO

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04599 PORTA OBLO VTR 07 PORTELLA RICAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 810 mm

  • Altezza - 1060 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892614084

Codice prodotto

IBOB04599

Cod. produttore

B04599

Produttore

HBO

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Larghezza:

810 mm

Altezza:

1060 mm

Profondità:

20 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

PORTA CIECA VTR 07 Portella con obl - ricambio per quadri Pedro GRIGIO