BOCCHIOTTI SPA - IBOB04594 PORTA OBLO VTR 02 PORTELLA RICAMBIO - B04594

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Larghezza - 325 mm
Altezza - 425 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892613988
Codice prodotto
IBOB04594
Cod. produttore
B04594
Produttore
HBO
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Larghezza:
325 mm
Altezza:
425 mm
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato
PORTA CIECA VTR 02 Portella con obl - ricambio per quadri Pedro GRIGIO


