AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04463 IP44 03 GRI CAS. PAR. 80X80X40

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di ingressi - 6

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892044638

Codice prodotto

IBOB04463

Cod. produttore

B04463

Produttore

HBO

Forma:

Quadrato

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di ingressi:

6

Colore:

Grigio

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

40 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Cassetta di derivazione IP44 03 80X80X40 ABS GRIGIO RAL 7035