AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04461 IP44 01 GRI CAS. PAR. DIAM. 65X35

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di ingressi - 4

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892044614

Codice prodotto

IBOB04461

Cod. produttore

B04461

Produttore

HBO

Forma:

Tondo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di ingressi:

4

Colore:

Grigio

Profondità:

35 mm

Diametro:

65 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

IP44 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO