BOCCHIOTTI SPA - IBOB04277 SBA 3 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04277

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 70 mm
Numero di unità installabili - 3
Altezza del canale battiscopa - 196 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892601008
Codice prodotto
IBOB04277
Cod. produttore
B04277
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
70 mm
Numero di unità installabili:
3
Altezza del canale battiscopa:
196 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9001
SBA 3 AP W Scatola porta apparecchi Pepita 3 moduli linea TBA-Art BIANCO


