BOCCHIOTTI SPA - IBOB04271 SBN 6 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04271

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm
Numero di unità installabili - 6
Altezza del canale battiscopa - 81.5 mm
Colore - Antracite
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
5 PZ
EAN
8015892600940
Codice prodotto
IBOB04271
Cod. produttore
B04271
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
22.5 mm
Numero di unità installabili:
6
Altezza del canale battiscopa:
81.5 mm
Colore:
Antracite
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio degli apparecchi:
Standard
Numero RAL:
7021


