BOCCHIOTTI SPA - IBOB04146 IP40 INC 06 W0 - B04146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 6
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892041460
Codice prodotto
IBOB04146
Cod. produttore
B04146
Produttore
HBO
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
6
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
205 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
180 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
74 mm
Con piastra di montaggio:
no
Numero RAL:
9016