AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04106 IP40 INC54 W0 CEN INCASSO - B04106

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 54

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892041064

Codice prodotto

IBOB04106

Cod. produttore

B04106

Produttore

HBO

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

54

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

455 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

650 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

98 mm

Con piastra di montaggio:

no

Numero RAL:

9016

IP40 INC 54 W0 Centralino 54 moduli portella fum Pablo IP40 Incasso BIANCO