BOCCHIOTTI SPA - IBOB04104 IP40 INC 24W0 CEN INCASSO - B04104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892041040
Codice prodotto
IBOB04104
Cod. produttore
B04104
Produttore
HBO
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
345 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
425 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
109 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
77 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Profondità interna:
109 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016