BOCCHIOTTI SPA - IBOB04102 IP40 INC 12W0 CEN INCASSO - B04102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892041026
Codice prodotto
IBOB04102
Cod. produttore
B04102
Produttore
HBO
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
333 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
275 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
108 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
77 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Profondità interna:
108 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016