BOCCHIOTTI SPA - IBOB04088 IM 25X17 B INCROCIO MINI - B04088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Marrone
Materiale - Plastica
Larghezza del canale collegabile - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040883
Codice prodotto
IBOB04088
Cod. produttore
B04088
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Marrone
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
25 mm
Altezza del canale collegabile:
17 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
8014


