AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04085 IP40 DSG 18 W CEN PARETE - B04085

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892040852

Codice prodotto

IBOB04085

Cod. produttore

B04085

Produttore

HBO

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

408 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

275 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

137 mm

Struttura espandibile:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

9001

IP40 DSG 18 W Centralino 18 moduli portella fum Pablo IP40 Design BIANCO