BOCCHIOTTI SPA - IBOB04066 APVA W ANG.PIA.VAR. - B04066

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 127 mm
Profondità del canale battiscopa - 28 mm
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040661
Codice prodotto
IBOB04066
Cod. produttore
B04066
Produttore
HBO
Altezza del canale battiscopa:
127 mm
Profondità del canale battiscopa:
28 mm
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Numero RAL:
9001


