BOCCHIOTTI SPA - IBOB04030 AEBA W ANG.ES.V.BAT. - B04030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 127 mm
Profondità - 28 mm
Colore - Bianco
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040302
Codice prodotto
IBOB04030
Cod. produttore
B04030
Produttore
HBO
Altezza:
127 mm
Profondità:
28 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Angolo (valore):
70...120 °
Numero RAL:
9001
AEBA W Angolo esterno variabile per canale TBA-Art BIANCO


