AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04022 IP40 STD54GRI CEN PARETE - B04022

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 54

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892040227

Codice prodotto

IBOB04022

Cod. produttore

B04022

Produttore

HBO

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

54

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

408 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

625 mm

Modello coperchio:

Con pretranciature

Profondità:

137 mm

Profondità interna:

137 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

IP40 STD 54 GRI Centralino 54 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO