BOCCHIOTTI SPA - IBOB04005 DBA W DERIVAZ.BAT. - B04005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 127 mm
Profondità del canale battiscopa - 28 mm
Materiale - Plastica
Colore del coperchio - Bianco
Altezza del canale collegabile - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040050
Codice prodotto
IBOB04005
Cod. produttore
B04005
Produttore
HBO
Altezza del canale battiscopa:
127 mm
Profondità del canale battiscopa:
28 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Bianco
Altezza del canale collegabile:
20 mm
Larghezza del canale collegabile:
50 mm
Collegabile a:
Canale portacavi
Numero RAL:
9001


