BOCCHIOTTI SPA - IBOB04001 SBA 3 W SCAT.P.APP. - B04001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 53 mm
Numero di unità installabili - 1
Altezza del canale battiscopa - 230 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040012
Codice prodotto
IBOB04001
Cod. produttore
B04001
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
53 mm
Numero di unità installabili:
1
Altezza del canale battiscopa:
230 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio degli apparecchi:
Standard
Numero RAL:
9001


