BOCCHIOTTI SPA - IBOB03604 TPT SCNI A TAPPO TERM. SCATOLA CORN. - B03604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 69 mm
Profondità - 8 mm
Modello - Sinistra / destra
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8015892567489
Codice prodotto
IBOB03604
Cod. produttore
B03604
Produttore
HBO
Altezza:
69 mm
Profondità:
8 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Finitura:
Nessuno
Numero RAL:
7021
Forature sfondabili:
no
TPT SCNI A Tappo terminale per canale cornice TCN NERO ARDESIA



