BOCCHIOTTI SPA - IBOB03583 SBNI 4-3 A SCATOLA P. APP. UNIV. - B03583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm
Numero di unità installabili - 4
Altezza del canale battiscopa - 81.5 mm
Colore - Antracite
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8015892566949
Codice prodotto
IBOB03583
Cod. produttore
B03583
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
22.5 mm
Numero di unità installabili:
4
Altezza del canale battiscopa:
81.5 mm
Colore:
Antracite
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio degli apparecchi:
Standard
Numero RAL:
7021


