BOCCHIOTTI SPA - IBOB03287 GCN B GIUNTO COR. - B03287

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 74 mm
Profondità - 22 mm
Colore - Marrone
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Nessuno
Numero RAL - 8014
Confezione
10 PZ
EAN
8015892032871
Codice prodotto
IBOB03287
Cod. produttore
B03287
Produttore
HBO
Altezza:
74 mm
Profondità:
22 mm
Colore:
Marrone
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Numero RAL:
8014
Materiale:
Plastica
GCN B Giunto coperchio per canale cornice TCN MARRONE


