BOCCHIOTTI SPA - IBOB03284 GBN B GIUNTO BAT. - B03284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 84 mm
Profondità - 25 mm
Colore - Marrone
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Da pavimento
Numero RAL - 8014
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032840
Codice prodotto
IBOB03284
Cod. produttore
B03284
Produttore
HBO
Altezza:
84 mm
Profondità:
25 mm
Colore:
Marrone
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Numero RAL:
8014
Materiale:
Plastica
GBN B Giunto coperchio per canale battiscopa TBN MARRONE


