BOCCHIOTTI SPA - IBOB03274 LDBN A TERM.DX.BAT. - B03274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 83 mm
Profondità - 24 mm
Modello - Destra
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032741
Codice prodotto
IBOB03274
Cod. produttore
B03274
Produttore
HBO
Altezza:
83 mm
Profondità:
24 mm
Modello:
Destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Numero RAL:
7021
LDBN A Terminale destro per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA


