BOCCHIOTTI SPA - IBOB03251 APM 15X17 W ANG.PIA.MINI - B03251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Altezza - 17 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032512
Codice prodotto
IBOB03251
Cod. produttore
B03251
Produttore
HBO
Larghezza:
15 mm
Altezza:
17 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)


