BOCCHIOTTI SPA - IBOB03247 APCN A ANG.PIANOCOR - B03247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 68.5 mm
Profondità del canale battiscopa - 22.5 mm
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032475
Codice prodotto
IBOB03247
Cod. produttore
B03247
Produttore
HBO
Altezza del canale battiscopa:
68.5 mm
Profondità del canale battiscopa:
22.5 mm
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Numero RAL:
7021


