BOCCHIOTTI SPA - IBOB03153 AEM 25X17 W ANG.EST.MINI - B03153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Larghezza - 25 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015892031539
Codice prodotto
IBOB03153
Cod. produttore
B03153
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Larghezza:
25 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001


