BOCCHIOTTI SPA - IBOB03143 AECN A ANG.ES.V.COR - B03143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 68.5 mm
Profondità - 22.5 mm
Colore - Antracite
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892031430
Codice prodotto
IBOB03143
Cod. produttore
B03143
Produttore
HBO
Altezza:
68.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Colore:
Antracite
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Angolo (valore):
70...120 °
Numero RAL:
7021
AECN A Angolo esterno variabile per canale cornice TCN NERO ARDESIA


