BOCCHIOTTI SPA - IBOB03065 AIBN B ANG.IN.V.BAT - B03065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 81.5 mm
Profondità - 22.5 mm
Colore - Marrone
Modello - Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Da pavimento
Confezione
1 PZ
EAN
8015892030655
Codice prodotto
IBOB03065
Cod. produttore
B03065
Produttore
HBO
Altezza:
81.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Colore:
Marrone
Modello:
Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Materiale:
Plastica
Angolo (valore):
70...135 °
Numero RAL:
8014


