AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03064 AIBN A ANG.IN.V.BAT - B03064

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03064 AIBN A ANG.IN.V.BAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 81.5 mm

  • Profondità - 22.5 mm

  • Colore - Antracite

  • Modello - Base + Coperchio

  • Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Da pavimento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892030648

Codice prodotto

IBOB03064

Cod. produttore

B03064

Produttore

HBO

Altezza:

81.5 mm

Profondità:

22.5 mm

Colore:

Antracite

Modello:

Base + Coperchio

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Da pavimento

Materiale:

Plastica

Angolo (valore):

70...135 °

Numero RAL:

7021

AIBN A Angolo interno variabile per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA