AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02824 PRS 2P+T 10A WT PRESA STD. ITALIA - B02824

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02824 PRS 2P+T 10A WT PRESA STD. ITALIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di moduli - 1

  • Numero di prese commutabili - 1

  • Collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015892616330

Codice prodotto

IBOB02824

Cod. produttore

B02824

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Corrente nominale:

10 A

Numero di moduli:

1

Numero di prese commutabili:

1

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Profondità del dispositivo:

23 mm

PRS 2P+T 10A WT Prese standard italiano Pepita BIANCO