BOCCHIOTTI SPA - IBOB02587 T1-EN 80X100 G CAN. CABL. - B02587

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 80 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
2 M
EAN
8015892025873
Codice prodotto
IBOB02587
Cod. produttore
B02587
Produttore
HBO
Altezza:
100 mm
Larghezza:
80 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
7020 mm²




