AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02576 T1-EN 25X40 G CAN. CABL. - B02576

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892025767

Codice prodotto

IBOB02576

Cod. produttore

B02576

Produttore

HBO

Altezza:

40 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

820 mm²

T1-EN 25x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO