BOCCHIOTTI SPA - IBOB02549 NTAN 200X80 W INCROCIO TA - B02549

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 200 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Larghezza del canale collegabile - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892025491
Codice prodotto
IBOB02549
Cod. produttore
B02549
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
200 mm
Altezza del canale collegabile:
80 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001



