BOCCHIOTTI SPA - IBOB02455 NIAV 25X30 W ANG.INT.VAR.TA - B02455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 30 mm
Larghezza - 25 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 70...120 °
Confezione
1 PZ
EAN
8015892024555
Codice prodotto
IBOB02455
Cod. produttore
B02455
Produttore
HBO
Altezza:
30 mm
Larghezza:
25 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
70...120 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001



