BOCCHIOTTI SPA - IBOB02350 CSA-6N 200D W COP.FOR.6MOD - B02350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Larghezza del coperchio - 205 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 205 mm
Larghezza del foro di alloggiamento - 170 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8015892023503
Codice prodotto
IBOB02350
Cod. produttore
B02350
Produttore
HBO
Numero di unità:
6
Larghezza del coperchio:
205 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
205 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
170 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
60 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
Tipo di fissaggio:
Interno


