BOCCHIOTTI SPA - IBOB02338 CSA-4N 200D W COP.FOR.4MOD - B02338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Larghezza del coperchio - 205 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 205 mm
Larghezza del foro di alloggiamento - 120 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8015892023381
Codice prodotto
IBOB02338
Cod. produttore
B02338
Produttore
HBO
Numero di unità:
4
Larghezza del coperchio:
205 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
205 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
120 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
60 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
Tipo di fissaggio:
Interno


