BOCCHIOTTI SPA - IBOB02274 GAN 80 W GIUNTO COV - B02274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Modello - Esterno
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9001
Confezione
1 PZ
EAN
8015892022742
Codice prodotto
IBOB02274
Cod. produttore
B02274
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Modello:
Esterno
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
GAN 80 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO



