BOCCHIOTTI SPA - IBOB02263 LAN 120X80 G TERMINALE - B02263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 120 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892022636
Codice prodotto
IBOB02263
Cod. produttore
B02263
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
120 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
7030
LAN 120x80 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO


