AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02183 DN-AL G CAN.CABL.FLEX MM 35 - B02183

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02183 DN-AL G CAN.CABL.FLEX MM 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 48.5 mm

  • Larghezza - 42.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Pellicola adesiva

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892021837

Codice prodotto

IBOB02183

Cod. produttore

B02183

Produttore

HBO

Altezza:

48.5 mm

Larghezza:

42.5 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Pellicola adesiva

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Lunghezza:

500 mm

Con coperchio:

no

Flessibile:

Sezione utile:

1550 mm²

DN-A L G Canaletta flessibile autoadesiva per cablaggi compatti GRIGIO