BOCCHIOTTI SPA - IBOB02124 OMEGA 3 S GUIDA PROFILATA SENDZIMIR - B02124
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892605884
Codice prodotto
IBOB02124
Cod. produttore
B02124
Produttore
HBO
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
7.5 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Spessore del materiale:
1 mm
OMEGA 3 S Guide profilate in acciaio zincato sendzimir



