AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01849 TA-N 60X40 G CAN.PAR.P.APP. - B01849

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01849 TA-N 60X40 G CAN.PAR.P.APP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892018493

Codice prodotto

IBOB01849

Cod. produttore

B01849

Produttore

HBO

Larghezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

40 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Numero di coperchi:

1

Simmetrico:

Numero RAL:

7030

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Numero di separatori installabili:

1

Fori di montaggio sul fondo:

Sezione utile:

1860 mm²

TA-N 60x40 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO