BOCCHIOTTI SPA - IBOB01693 ID 34X16 WE DERIVAZIONE A T - B01693

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16 mm
Larghezza - 34 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Larghezza del canale collegabile - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892016932
Codice prodotto
IBOB01693
Cod. produttore
B01693
Produttore
HBO
Altezza:
16 mm
Larghezza:
34 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
34 mm
Altezza del canale collegabile:
16 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
ID 34x16 WE Derivazione per Canale Design BIANCO EVEREST


