BOCCHIOTTI SPA - IBOB01686 LD 52X20 WE TERMINALE WE - B01686

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 52 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892016864
Codice prodotto
IBOB01686
Cod. produttore
B01686
Produttore
HBO
Altezza:
20 mm
Larghezza:
52 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
LD 52x20 WE Terminale per Canale Design BIANCO EVEREST


