BOCCHIOTTI SPA - IBOB01683 LD 34X16 WE TERMINALE WE - B01683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16 mm
Larghezza - 34 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892016833
Codice prodotto
IBOB01683
Cod. produttore
B01683
Produttore
HBO
Altezza:
16 mm
Larghezza:
34 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
LD 34x16 WE Terminale per Canale Design BIANCO EVEREST


