BOCCHIOTTI SPA - IBOB01162 T1_F 60X80 BL - B01162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 60 mm
Lunghezza - 2000 mm
Passo delle fessure - 12 mm
Larghezza della fessura - 8 mm
Confezione
1 M
EAN
8015892011623
Codice prodotto
IBOB01162
Cod. produttore
B01162
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
2000 mm
Passo delle fessure:
12 mm
Larghezza della fessura:
8 mm
Privo di alogeni:
no
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
4140 mm²
Con coperchio:
sì
T1-F 60x80 BL Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BLU


