BOCCHIOTTI SPA - IBOB01138 T1 100X125 G CAN.CABL. - B01138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 125 mm
Larghezza - 100 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
8 M
EAN
8015892011388
Codice prodotto
IBOB01138
Cod. produttore
B01138
Produttore
HBO
Altezza:
125 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
7.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
11415 mm²




