BOCCHIOTTI SPA - IBOB00843 T1-EN 120 X 60 G - B00843

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 120 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
16 M
EAN
8015892008432
Codice prodotto
IBOB00843
Cod. produttore
B00843
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
120 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
6300 mm²




