BOCCHIOTTI SPA - IBOB00831 T1-N 60X40 G - B00831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
2 M
EAN
8015892008319
Codice prodotto
IBOB00831
Cod. produttore
B00831
Produttore
HBO
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
1970 mm²




