BOCCHIOTTI SPA - IBOB00830 T1-N 25X30 G - B00830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 30 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
2 M
EAN
8015892008302
Codice prodotto
IBOB00830
Cod. produttore
B00830
Produttore
HBO
Altezza:
30 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
610 mm²




