AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00676 T1 15X60 G CAN.CABL. - B00676

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 15 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 M

EAN

8015892006766

Codice prodotto

IBOB00676

Cod. produttore

B00676

Produttore

HBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

15 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

7.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

680 mm²

T1 15x60 G Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 GRIGIO