AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00213 TD-HF 100X50 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00213

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00213 TD-HF 100X50 LG CANAL. CABLAGGIO HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 16 M

EAN

8015892630152

Codice prodotto

IBOB00213

Cod. produttore

B00213

Produttore

HBO

Altezza:

50 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

7.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

Sezione utile:

4105 mm²

TD-HF 100X50 LG Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 GRIGIO CHIARO